フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースシューズ
シェスタースポーツ 533
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブルー
サイズ(cm)
23.0
注文コード
25188809
品番
533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,850
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
歩きやすさを追求したスポーツタイプ。
しなやかな足運びをサポートして疲れを軽減。
取り外せるカップインソールは足を守る衝撃吸収材入り。
エアークッション内蔵!!
色
ブルー
サイズ(cm)
23.0
質量(g)
約240(片足)
ウィズ
3E
機能
衝撃吸収材、通気メッシュ、エアークッション、カップインソール
素材
甲皮:ナイロンメッシュ・合皮レザー、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム
色番
2
ヒール(cm)
約4