フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースサンダル
外反母趾予防サンダル 550
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25189037
品番
550
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外反母趾予防の新しいサンダルが登場!
伸縮性が抜群で脱ぎ履きしやすい!
「ストレッチフリー」の超伸縮フィット
回転する2WAYベルトで脱ぎ履きラクラク!
材質
甲材:抗菌サーモポリウレタン人工皮革/ネオプレーン
中敷:抗菌サーモンポリウレタン人工皮革
底材:ラバロン(8ミリ厚)/強化ゴムリフト
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
25〜25.5
機能
抗菌
足幅
フリー
色番
6
ヒール(cm)
4
靴タイプ
サンダル