折り畳みコンテナ50L

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25189519 品番 08-01-0183
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
厚さ(mm)(折り畳み時)100 寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180 質量(kg)3 タン 外寸(mm)(コンテナ)525×365×340 内寸(mm)(コンテナ)485×332×310 静荷重(kg)20 最大積載段数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25189485
2023-09-17
用途:
材料や工具類の保管
NANA8WORK 様 (製造業)

バイク関係部品の企業が取り扱う製品だけあっててシンプルで機能性が高い。
2面の窓は大型で使いやすくカラーも豊富で他社製品とは一味違っており、そのうえで価格は抑えられている。
上部の蓋を閉めた際に中央部が若干下がり気味になるのが気になるが、開閉自体に支障はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする