TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の バイク用アクセサリー
TAKEGAWA(武川)の バイク用アクセサリーその他
折り畳みコンテナ20L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25189555
品番
08-01-0185
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
(折り畳み時)90
寸法(mm)
中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146
質量(kg)
1.5
色
ブラック
外寸(mm)
(コンテナ)357×255×284
内寸(mm)
(コンテナ)322×225×255
静荷重(kg)
20
最大積載段数
5