折り畳みコンテナ20L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25189598 品番 08-01-0189
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
厚さ(mm)(折り畳み時)90 寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146 質量(kg)1.5 ホワイト 外寸(mm)(コンテナ)357×255×284 内寸(mm)(コンテナ)322×225×255 静荷重(kg)20 最大積載段数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする