6006EW ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW フォーク 25189606 6006EW ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW フォーク 25189606

ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25189606 品番 6006EW
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。

ホワイト サイズLL 仕様脇ゴム、両脇ポケット付、後側裏地メッシュ 股下(cm)フリー(83) ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)106 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 有効ウエストサイズ(cm)74〜78 色番1 渡り(cm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
診察時のウェアとして
サービス業

長年リピートして使っています。ストレッチもよく、しわになりにくく、汚れやほこりがすぐ落とせます。

2025-03-02
用途:
診察時のウェアとして
サービス業

ストレッチがきいて履きやすく、今回は3回目のリピートでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする