6006EW ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW フォーク 25189658

 

6006EW ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW フォーク 25189658
6006EW ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW フォーク 25189658

ストレートパンツ(脇ゴム) 6006EW

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズEL
ホワイト
ウエスト(cm)82
ヒップ(cm)112
内容量1枚注文コード25189658品番6006EW
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。

ホワイトサイズEL仕様脇ゴム、両脇ポケット付、後側裏地メッシュ股下(cm)フリー(83)ウエスト(cm)82ヒップ(cm)112素材エーデルワイス(ポリエステル100%)有効ウエストサイズ(cm)80~84色番1渡り(cm)73.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 診察時のウェアとして
サービス業

長年リピートして使っています。ストレッチもよく、しわになりにくく、汚れやほこりがすぐ落とせます。

2025-03-02
用途: 診察時のウェアとして
サービス業

ストレッチがきいて履きやすく、今回は3回目のリピートでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする