フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
ストレートパンツ(総ゴム) 6007EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25189719
品番
6007EW
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
履きやすい、ゆるやかなシルエット。ジッパーがないので脱ぎ着もラクチン。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
総ゴム、両脇ポケット付、後側裏地メッシュ、ウエストひも入り
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
97
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
64〜68
色番
1
渡り(cm)
61.8