フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
フィットストレートパンツ 6008NS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25189773
品番
6008NS
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
美しい細身シルエットなのに履きやすい、10色展開のストレッチパンツ。
両脇ポケット付き。
色
ターコイズ
サイズ
S
仕様
両脇ポケット、裏地メッシュ無
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
92
素材
NSストレッチ(ポリエステル100%)
色番
11