フィットストレートパンツ 6008NS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25189859 品番 6008NS
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

美しい細身シルエットなのに履きやすい、10色展開のストレッチパンツ。
両脇ポケット付き。

ホワイト サイズM 仕様両脇ポケット、裏地メッシュ無 股下(cm)72 ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)96 素材NSストレッチ(ポリエステル100%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする