フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
PANTONE レディスストレートパンツ 6012SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チェリーピンク
サイズ
S
注文コード
25190263
品番
6012SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・サイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりはけて、キレイシルエット。
総ゴム、ウエストひも入り
両脇ポケット付き
PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き
色
チェリーピンク
サイズ
S
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付、ウエストひも入り
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
53
ヒップ(cm)
97
素材
スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
13
渡り(cm)
59.8
ウエスト上がり(cm)
52〜59