PANTONE レディスストレートパンツ 6012SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25190315 品番 6012SC
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

すっきりはけて、キレイシルエット。
総ゴム、ウエストひも入り
両脇ポケット付き
PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き

ラディアントオーキッド サイズS 仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付、ウエストひも入り 股下(cm)71 ウエスト(cm)53 ヒップ(cm)97 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番20 渡り(cm)59.8 ウエスト上がり(cm)52〜59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする