フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
レディスストレートパンツ 6013SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25190857
品番
6013SC
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。
色
バーガンディ
サイズ
S
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付き、ウエストひも入り
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
53
ヒップ(cm)
97
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
52〜59
色番
16
渡り(cm)
59.8