フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
レディスストレートパンツ 6013SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25190893
品番
6013SC
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。
色
ダークネイビー
サイズ
M
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付き、ウエストひも入り
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
102
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
59〜66
色番
17
渡り(cm)
62.7