フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
ストレートパンツ(脇ゴム) 6014SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25191058
品番
6014SC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スクラブにフィットする、動きやすく合わせやすいストレッチパンツ。
色
ダークネイビー
サイズ
L
仕様
脇ゴム、両脇ポケット、前ファスナー
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
102
素材
ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
68〜74
色番
17
渡り(cm)
32.3