フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
ストレートパンツ(脇ゴム) 6014SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25191067
品番
6014SC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スクラブにフィットする、動きやすく合わせやすいストレッチパンツ。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
脇ゴム、両脇ポケット、前ファスナー
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
108
素材
ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
74〜80
色番
1
渡り(cm)
34.2