スクラビングシューズ 620

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25191119 品番620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シューズとサンダルのいいとこどりな形状ですのでゆったり履けるのにパカパカ脱げたりはしません。
4色のベルトがセットになっています!
スクラブのカラーと自在にコーディネートできます。
2WAYサボタイプなので脱ぎ履きがラクラク。
ソールにはベンチレーションをたくさん開けて通気性も抜群です。
自分で簡単にベルトを交換できます。

ホワイト サイズ(cm)23〜23.5 付属品ベルト4色セット付 材質中敷:EVA(表面ポリエステル・抗菌・防臭加工) サイズM 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA 機能抗菌防臭 足幅4E 色番1 ヒール(cm)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25191119 620 35078095 No620 スクラビングシューズ「Choice!」 富士ゴムナース スクラビングシューズ「Choice!」 富士ゴムナース 1足 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする