スクラビングシューズ 620

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25191128 品番620
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シューズとサンダルのいいとこどりな形状ですのでゆったり履けるのにパカパカ脱げたりはしません。
4色のベルトがセットになっています!
スクラブのカラーと自在にコーディネートできます。
2WAYサボタイプなので脱ぎ履きがラクラク。
ソールにはベンチレーションをたくさん開けて通気性も抜群です。
自分で簡単にベルトを交換できます。

ホワイト サイズ(cm)24〜24.5 付属品ベルト4色セット付 材質中敷:EVA(表面ポリエステル・抗菌・防臭加工) サイズL 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)約220 機能抗菌防臭 足幅4E 色番1 ヒール(cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする