曜日別特売
P-STHD2CR スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ エレコム 25191226

P-STHD2CR スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ エレコム 25191226
P-STHD2CR スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ エレコム 25191226
P-STHD2CR スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ エレコム 25191226
P-STHD2CR スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ エレコム 25191226
P-STHD2CR スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ エレコム 25191226
P-STHD2CR スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ エレコム 25191226
P-STHD2CR スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ エレコム 25191226

スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り タグパッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード25191226品番P-STHD2CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、2口タイプのストラップホールシートです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのスピーカー穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
約0.5mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、スピーカー穴がケース底面に2か所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙ダンボールポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容ストラップホールシート(2口タイプ)2枚材質PVC、亜鉛合金クリア耐荷重約2.5kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×52
注意
※耐荷重は約2.5Kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする