PANTONE スクラブ 7003SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25191304 品番 7003SC
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PHSが落ちない、重くならない工夫を凝らした機能派スクラブ
着脱しやすいリングドット付き。
右袖口にPANTONEオリジナルピスネーム付き。
PHS.PDA 重量拡散ポケット付き。
PHS.PDA 落下防止タブ付き。
左胸ポケット付き。
両腰ポケット付き。

チェリーピンク サイズS 仕様落下防止テープ付き胸箱ポケット左胸ポケット、両腰ポケット 胸廻(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする