ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 先芯なし長靴
ハイグリップ 耐滑長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25191305
品番
HGC2000
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴
水や油の滑りに強いハイグリップ底
くっつき防止加工
エアチャンネル
超耐油配合(スーパー耐油)
取り外し可能なインソール
スリップサイン搭載
色
ブルー
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
PVC
機能
耐滑・耐油
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
なし
材質(インソール)
EVAインソール
靴タイプ
長靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。