曜日別特売
HGC2000 ハイグリップ 耐滑長靴 ミドリ安全 25191427

ハイグリップ 耐滑長靴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
グリーン
内容量1足注文コード25191427品番HGC2000
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴
水や油の滑りに強いハイグリップ底
くっつき防止加工
エアチャンネル
超耐油配合(スーパー耐油)
取り外し可能なインソール
スリップサイン搭載

グリーンサイズ(cm)23.5材質(アッパー)PVC機能耐滑・耐油材質(底部)PVC材質(先芯)なし材質(インソール)EVAインソール靴タイプ長靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする