ドウシシャ
ドウシシャの 冷房用品
ドウシシャの 小型扇風機
ドウシシャの 携帯用扇風機
WindGEAR14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25191926
品番
FBY-141BBK
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
質量(kg)
0.68
色
ブラック
消費電力(W)
2.8
機能
吊り下げ+コードレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×14×23
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約5.5
バッテリー容量(mAh)
3900
明るさ(Lm)
LED:220
使用時間(時間)
強:9、中:8、弱:13、微弱:20
羽根径(Φmm)
140