ゴミ箱 スライドペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 容量(L)20 注文コード25192136 品番20L 3P BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。ツヤのないマットなモノトーンカラー、柄のないシンプルな無地デザイン。
フタはスライドタイプで、ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。広い間口で、大きなゴミもポイポイらくらく。
ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。キャスター、引き手付きでお掃除の際の移動もスイスイ。スリム設計なので、隙間を有効活用。

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ふた付き 角型 縦型 キッチン 分別 仕様キャスター付き 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.17 ブラック 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×34×45.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする