2WAYスティック&ハンディクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25192240 品番ZSC-C700(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。

用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)4 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)0.5 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48
取扱説明書:(5.15MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
会談の掃除
その他業種

軽くていいですが、強弱のスイッチが有りません、絨毯などが、吸い込んでしまいます。吸引が強いのはいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする