ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。 左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。 4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。