レディスジップスクラブ 7014SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25192293 品番 7014SC
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

すっきり見せられる切替デザインとアクティブなカラーがポイント。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
両腰ポケット付き。
着脱しやすいジップタイプ
すっきり見せられる切替デザイン

ターコイズ×ネイビー サイズS 仕様右脇箱ポケット、左脇ポケット、両腰ポケット 胸廻(cm)94 着丈(cm)65 裄丈(cm)37.5 素材イリアスマスト(ポリエステル100%) 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする