フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
レディスジップスクラブ 7014SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25192415
品番
7014SC
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
すっきり見せられる切替デザインとアクティブなカラーがポイント。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
両腰ポケット付き。
着脱しやすいジップタイプ
すっきり見せられる切替デザイン
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
EL
仕様
右脇箱ポケット、左脇ポケット、両腰ポケット
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
42.5
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
11