天然木 折りたたみ供物台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25192459 品番 HKK-45(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

天然木桐を使用した供物台。小物を置ける棚板は、取り外し可能。使わないときは脚を折りたたんで、スリムに収納。経机としての使用も最適。脚の裏面には床のキズを防ぐ、フェルト付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×200 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×60 用途仏具、経台、経つくえ、お供え机、お供え台、法事机、御供物台として。 材質天然木桐材(ラッカー塗装) 質量(kg)1 ダークブラウン 耐荷重(kg)天板5、棚板3 棚板耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)幅450×奥行250×高さ200 収納寸法(mm)幅450×奥行250×高さ60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×250×200
取扱説明書:(0.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする