押入れつっぱりハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25192486 品番WJO-715(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。

用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)1.5 ホワイト(ツヤなし) 直径(Φmm)(ハンガーバー)25/28 幅(cm)61〜108(ハンガーバー) 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730〜1200×90×800〜1240 高さ(cm)(下からハンガーバーまで)68〜116 組立時間約20〜30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする