フォーク
フォークの 手袋・マスク・感染予防
フォークの 検診衣・患者衣
検診衣(ガウン) 7021SK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25192546
品番
7021SK
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高級感と着心地の良さにこだわった、検診衣の上からさらっと羽織れるガウン。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
サイズによってテープの色が異なります
胸廻(cm)
119
着丈(cm)
98
裄丈(cm)
75
素材
4段スムース(ポリエステル100%)
色番
7