アーネスト
アーネストの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
アーネストの ティッシュペーパー
アーネストの ティッシュケース
ティッシュボックス ルテラ プレミアム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25192626
品番
A-77448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボタンを押すだけで簡単に除菌用アルコールをティッシュに塗布可能。市販の除菌アルコールを詰め替えて使用。1回の補充で約300回(1回当たり3-4プッシュ)使用可能。
用途
デスク周りの拭き掃除・除菌に。おやつを食べる前後の手指の除菌、油脂分の拭き取りなどに。赤ちゃんの身のまわりのものに。
材質
本体・蓋・ボタン:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
450
タンク容量(mL)
約190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×13×8.5
繰り返し・詰め替え
対応