フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
レディスジップスクラブ 7022SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25192634
品番
7022SC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
襟元や袖まわりにさりげなくカラーのアクセント。袖を折り返せば新たな印象に。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利な小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン
色
ダークネイビー
サイズ
S
仕様
右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
65
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
17