ヘアーカッター3000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25192678 品番HC3505/15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。
長さ調整ノブは 12段階(1.0〜23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。
刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。

用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。 仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみ セット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書 マリブブルー×ブラック 質量(g)127 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)9W 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8 電源供給方式交流式 調節方式12段階(2mm単位/1.0〜23mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする