マルチグルーマー3000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25192687 品番MG3730/15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。
スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。
鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。

用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書 ブラック 質量(g)90 電源(V)AC100〜240/2W 使用時間(分)約80(コードレス) 電池ニッケル水素 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6 充電時間(時間)約16 電源供給方式充電 防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする