シェーバー5000シリーズ フレックスヘッド搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25192696 品番S5444/03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。
ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。
わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。

用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。 セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ ネイビーブルー 質量(g)177 定格電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)(海外電圧対応) 使用時間(分)約40(コードレス) 最大消費電力(W)9 電池リチウムイオン電池 ディスプレイLED表示 材質(刃)パワーカット刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5 充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付) 電源供給方式充電 適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売 商品タイプ本体 ロック機能あり 防水本体丸洗い可(浸水不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする