エコメイト(ECOMATE)
エコメイト(ECOMATE)の 掃除用具
エコメイト(ECOMATE)の 掃除シート
エコメイト(ECOMATE)の トイレ・洗面所用掃除シート
流せるトイレお掃除シート 100%天然由来成分
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚×10個)
注文コード
25192705
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
界面活性剤フリー。天然由来成分100 %でトイレの拭き掃除と除菌消臭ができる流せるトイレ用お掃除シート。1枚でトイレの便器から床、壁まですっきり汚れを落とせる。お掃除後は爽やかな天然アロマの香り。
用途
トイレクリーナー、お掃除シートとして。無添加。消臭。アロマ。
成分
水、エタノール、プロパンジオール、BG 、チャ葉エキス、ローズマリー葉エキス、ゼラニウム油、ラベンダー油、オレンジ油、タイム油
材質
パルプ、レーヨン
タイプ
ウェット
液性
弱酸性
シートサイズ(cm)
約20×30
商品タイプ
本体