平和工業
平和工業の ゴミ箱
平和工業の ペダル式ゴミ箱
バタフライペダルペール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25192775
品番
32L 1P NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途
ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
色
ナイトブルー
容量(L)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.8×48×48.5
高さ(cm)
(蓋開閉時)59.3