JEJアステージ
JEJアステージの 洗濯用品
JEJアステージの ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25192845
品番
LQ-3WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ランドリー・バスまわりに便利なバスケット。洗濯物の分別や入浴時の脱衣カゴに便利。外から中のものが見えにくいバスケット。下段のカゴは取り外し可能。移動に便利なキャスター付。
用途
洗濯かご、洗濯物入れ、バスケットとして。洗面所収納、脱衣カゴなどに。
材質
ポリプロピレン・スチール
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
段数
3段
耐荷重(kg)
(上バスケット)約2、(中バスケット)約2、(下バスケット)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×35×109
組立時間
約10〜20分
注意
※バスケットの片面にはロゴのステッカーが貼り付けられています。