レディスジップスクラブ 7023SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25192869 品番 7023SC
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

選べる5カラー、女性用デザイン。左前にあしらったラインがアクセント。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン

ターコイズ サイズS 仕様右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右脇ループ付き 胸廻(cm)94 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)65 素材イリアスマスト(ポリエステル100%) 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする