フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
レデイスジップスクラブ 7024SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25193167
品番
7024SC
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
PHSストラップが直接首にあたるのを防ぎ、きちんと感も演出できる襟付きタイプ。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利な小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン
色
ターコイズ
サイズ
S
仕様
右脇箱ポケット、左脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
11