フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
メンズジップスクラブ 7028SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25193693
品番
7028SC
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
7022SCとお揃いで着られる、メンズジップスクラブ。
メンズジップは男前立合わせ
色
ダークネイビー
サイズ
LL
仕様
右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付
胸廻(cm)
115
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
17