スクラブ 7033SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード25193763 品番7033SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーションが豊富。ハードなワークに耐えられるスクラブ
便利なPHSポケット
動きやすいストレッチ素材
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸ポケット付き
両腰ポケット付き。左ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントで付いています

ナイト サイズS 仕様右脇箱ポケット、両腰ポケット、左胸ポケット、左袖ポケット 胸廻(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 素材パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%) 色番9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25193763 7033SC 30837878 7033SC-9 ディッキーズスクラブ フォーク ディッキーズスクラブ フォーク 1着 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする