ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 安全長靴・長靴
ジェイワークスプランニングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
ストレッチレインブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25193825
品番
JK-0777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ウェットスーツのような素材でやわらかくフィットし動きやすい
用途
農作業・ガーデニング/屋外作業/水回りの作業/洗車/釣り/アウトドア・レジャー/雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
グレー
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜26
材質(アッパー)
ポリエステル・クロロプレンゴム
材質(ソール)
合成底
高さ(cm)
約40(Lサイズ)
靴タイプ
ブーツ