ストレッチレインブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 靴タイプブーツ 注文コード25193834 品番JK-0777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・靴タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ウェットスーツのような素材でやわらかくフィットし動きやすい

用途農作業・ガーデニング/屋外作業/水回りの作業/洗車/釣り/アウトドア・レジャー/雨の日の外出に 形状ハイカット グレー サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 材質(アッパー)ポリエステル・クロロプレンゴム 材質(ソール)合成底 高さ(cm)約40(Lサイズ) 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする