FLOWER 花柄ジップスクラブ 7034SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25194034 品番 7034SC
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柔らかい印象で癒しを与えるグッドデザインなジップスクラブ。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
着脱しやすいジップタイプ
両腰ポケット付き
左胸箱ポケット付き

グリーン サイズS 仕様両腰ポケット、裏地メッシュ無 股下(cm)72 ウエスト(cm)64 ヒップ(cm)92 素材NSストレッチ(ポリエステル100%) 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする