フォーク
フォークの 手袋・マスク・感染予防
フォークの 検診衣・患者衣
検診衣(プルオーバー前開 7035SK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25194174
品番
7035SK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
前が大きく開く、かぶるタイプ。配色違いなので施設のイメージは統一しつつ、男女で分けることができます。
色
ネイビー×サックス
サイズ
S
仕様
胸部2重仕立て、左腰ポケット、七分袖
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
104
素材
4段スムース(ポリエステル100%)
色番
2