画像準備中

検診衣(プルオーバー前開 7035SK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25194305 品番 7035SK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

前が大きく開く、かぶるタイプ。配色違いなので施設のイメージは統一しつつ、男女で分けることができます。

ネイビー×グレー サイズ3L 仕様胸部2重仕立て、左腰ポケット、七分袖 袖丈(cm)67 着丈(cm)75 裾廻り(cm)132 素材4段スムース(ポリエステル100%) 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする