レディスジップスクラブ 7038SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25194533 品番 7038SC
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

背面素材にストレッチを効かせ、アクティブな現場にぴったりのGENKIシリーズ。
スポーティなリブ配色の襟元
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
伸縮性と通気性のよい背面と脇ニット

ダークネイビー×ダークネイビー サイズS 仕様背中ニット素材、左胸ポケット、右脇箱ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右肩、右脇ループ付き 胸廻(cm)94 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)65 素材イリアスマスト、ブリーズニット(ポリエステル100%) 色番17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする