曜日別特売
7038SC レディスジップスクラブ 7038SC フォーク 25194567

7038SC レディスジップスクラブ 7038SC フォーク 25194567
7038SC レディスジップスクラブ 7038SC フォーク 25194567

レディスジップスクラブ 7038SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ターコイズ×ネイビー
サイズM
肩幅(cm)40
着丈(cm)67
内容量1枚注文コード25194567品番7038SC
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

背面素材にストレッチを効かせ、アクティブな現場にぴったりのGENKIシリーズ。
スポーティなリブ配色の襟元
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
伸縮性と通気性のよい背面と脇ニット

ターコイズ×ネイビーサイズM仕様背中ニット素材、左胸ポケット、右脇箱ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右肩、右脇ループ付き胸廻(cm)98肩幅(cm)40袖丈(cm)19着丈(cm)67素材イリアスマスト、ブリーズニット(ポリエステル100%)色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする